ABB - A-Auslöser verdrahtet YO-C XT5-XT6 F/P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104932R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644070243
Sonepar Artikelnummer
120759046
Hersteller Artikelnummer
1SDA104932R1
Hersteller Typ
YO-CXT5-XT6F/P12VD
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104932R1
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.050 kg


