ABB - A-Auslöser verdrahtet YO-C XT5-XT6 F/P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104933R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644070250
Sonepar Artikelnummer
120759047
Hersteller Artikelnummer
1SDA104933R1
Hersteller Typ
YO-CXT5-XT6F/P24-6
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104933R1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
Nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 60 V
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg


