ABB - A HSS Cu 2FB Eckfeld PPMB1120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005143B0000
Ausführung - flach
Länge - 542 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849298
Sonepar Artikelnummer
121260121
Hersteller Artikelnummer
1STQ005143B0000
Hersteller Typ
PPMB1120
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005143B0000
Ausführung:
flach
Länge:
542 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
13.004 kg


