ABB - A HSS Cu 5FB Universal PPMC5593

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005115B0000
Ausführung - flach
Länge - 1453 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849014
Sonepar Artikelnummer
121259985
Hersteller Artikelnummer
1STQ005115B0000
Hersteller Typ
PPMC5593
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005115B0000
Ausführung:
flach
Länge:
1453 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
34.751 kg


