ABB - A Mod Lasttrennschalt2FB A400 PMJS5409

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005101B0000
Ausführung - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646848857
Sonepar Artikelnummer
121259971
Hersteller Artikelnummer
1STQ005101B0000
Hersteller Typ
PMJS5409
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005101B0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.757 kg
ABB PMJS5409 Anlagenmodul-Lasttrennschalter 2 Felder, A400.


