ABB - A Mod Lasttrennschalt3FB A650 PMJS5659

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005103B0000
Ausführung - sonstige
Breite - 960 mm
Höhe - 765 mm
Tiefe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646848871
Sonepar Artikelnummer
121259973
Hersteller Artikelnummer
1STQ005103B0000
Hersteller Typ
PMJS5659
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005103B0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
960 mm
Höhe:
765 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.674 kg
ABB PMJS5659 Anlagenmodul-Lasttrennschalter 3 Felder, A650.


