ABB - A Mod N+PE Schienen H 2FB 3RE PPNH5143

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005147B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 450 mm
Höhe - 505 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849335
Sonepar Artikelnummer
121260125
Hersteller Artikelnummer
1STQ005147B0000
Hersteller Typ
PPNH5143
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005147B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
450 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.102 kg


