ABB - A Mod N+PE Schienen H 3FB 4RE PPNH5153

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005149B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 520 mm
Höhe - 620 mm
Tiefe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849359
Sonepar Artikelnummer
121260127
Hersteller Artikelnummer
1STQ005149B0000
Hersteller Typ
PPNH5153
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005149B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
520 mm
Höhe:
620 mm
Tiefe:
65 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.752 kg


