Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - A N-Schiene Eck CU60x10 1250A PPMN6012

ABB
kopierenkopieren
ABB - A N-Schiene Eck CU60x10 1250A PPMN6012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005165B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 530 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849526

Sonepar Artikelnummer

121260143

Hersteller Artikelnummer

1STQ005165B0000

Hersteller Typ

PPMN6012

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005165B0000

Ausführung:

flach

Länge:

530 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.577 kg

ABB PPMN6012 Horizontal-Sammelschiene Cu, 2FB, N-Eckfeld 1250 A alt. Kupferschienensatz fuer horizontale Stromverteilung in ABB-Reihenschaltschraenken.