Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - A N-Schiene Eck CU80x10 1600A PPMN8016

ABB
kopierenkopieren
ABB - A N-Schiene Eck CU80x10 1600A PPMN8016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005166B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 529 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849533

Sonepar Artikelnummer

121260144

Hersteller Artikelnummer

1STQ005166B0000

Hersteller Typ

PPMN8016

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005166B0000

Ausführung:

flach

Länge:

529 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.422 kg

ABB PPMN8016 Horizontal-Sammelschiene Cu, 2FB, N-Eckfeld 1600 A alt. Kupferschienensatz fuer horizontale Stromverteilung in ABB-Reihenschaltschraenken.