Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - A N V Cu 12 RE 1800 mm PNNC2129

ABB
kopierenkopieren
ABB - A N V Cu 12 RE 1800 mm PNNC2129

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005173B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849601

Sonepar Artikelnummer

121260151

Hersteller Artikelnummer

1STQ005173B0000

Hersteller Typ

PNNC2129

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005173B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.647 kg

ABB PNNC2129 N-Vertikal-Sammelschiene Cu, 12 RE, 1800 mm, alternativ. Kupfer-Neutralleiter-Vertikalschiene fuer ABB-Reihenschaltschraenke, verbindet alle N-Abgaenge eines Feldes mit der Sammelschiene.