Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - A NH Cu 3FB Einspeise-/Abgang PPMC3119

ABB
kopierenkopieren
ABB - A NH Cu 3FB Einspeise-/Abgang PPMC3119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005155B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 903 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849410

Sonepar Artikelnummer

121260133

Hersteller Artikelnummer

1STQ005155B0000

Hersteller Typ

PPMC3119

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005155B0000

Ausführung:

flach

Länge:

903 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.378 kg

ABB PPMC3119 Horizontal-Sammelschiene Cu, 3FB, N Einspeise-/Abgang alt. Kupferschienensatz fuer horizontale Stromverteilung in ABB-Reihenschaltschraenken.