ABB - A NH Cu 4FB Einspeise-/Abgang PPMC4119

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005156B0000
Ausführung - flach
Länge - 1177 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849427
Sonepar Artikelnummer
121260134
Hersteller Artikelnummer
1STQ005156B0000
Hersteller Typ
PPMC4119
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005156B0000
Ausführung:
flach
Länge:
1177 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
9.637 kg


