Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - A VBS Cu Einsp E2.2 2000A PPMC1623

ABB
kopierenkopieren
ABB - A VBS Cu Einsp E2.2 2000A PPMC1623

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005131B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646849175

Sonepar Artikelnummer

121260001

Hersteller Artikelnummer

1STQ005131B0000

Hersteller Typ

PPMC1623

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005131B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

10.075 kg

ABB PPMC1623 VBS Cu Einspeisung E2.2 alt., 2000 A. VBS-Kupfer-Sammelschiene fuer Einspeise- oder Kupplungskonfiguration im ABB-Reihenschaltschranksystem.