ABB - A44 553-100 Messwandlerzähler, M-Bus ''Platin'', 3 Phasen, Wandleranschluss 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA170546R1000
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 6 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 57.7 .. 288 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7392696705462
Sonepar Artikelnummer
120337964
Hersteller Artikelnummer
2CMA170546R1000
Hersteller Typ
A44 553-100
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA170546R1000
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
57.7 .. 288 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
100 .. 500 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Genauigkeitsklasse:
C
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Ja
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 .. 9999 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
7
Breite:
123 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.363 kg


