Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AA E1/6 24Vdc

ABB
kopierenkopieren
ABB - AA E1/6 24Vdc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA038286R1

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - Nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015644382865

Sonepar Artikelnummer

120407794

Hersteller Artikelnummer

1SDA038286R1

Hersteller Typ

AA E1/6 24Vdc

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA038286R1

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

Nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

A-Ausl. E1-E6 24V DC Zub. f. Leistungsschalter E1-E6 Arbeitsstromauslöser