Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AAArbeitsstromauslöser 110VAC linksseitiger Anbau

ABB
kopierenkopieren
ABB - AAArbeitsstromauslöser 110VAC linksseitiger Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201910R1002

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 200 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614343322

Sonepar Artikelnummer

120439541

Hersteller Artikelnummer

1SAM201910R1002

Hersteller Typ

AA1-110

Hersteller Artikel Nr.:

1SAM201910R1002

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 200 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

48 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lastschalter:

Nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.100 kg

Arbeitsstromauslöser AA1 für unterschiedliche Spannungen, für linksseitigen Anbau an das Hauptgerät