ABB - AAArbeitsstromauslöser 200-240VAC linksseitiger Anbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201910R1003
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614343346
Sonepar Artikelnummer
120352585
Hersteller Artikelnummer
1SAM201910R1003
Hersteller Typ
AA1-230
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201910R1003
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 350 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
39 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


