Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Abd.Halter 45mm ED137P4

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abd.Halter 45mm ED137P4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062600R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 62 mm

  • Höhe - 34.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617626008

Sonepar Artikelnummer

121307677

Hersteller Artikelnummer

2CPX062600R9999

Hersteller Typ

ED137P4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062600R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

62 mm

Höhe:

34.5 mm

Tiefe:

16 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Abdeckungshalter 45 mm hoch, zum Befestigen (Einstecken, Drehen) auf EDF-Profilschienen sowie zum Aufrasten einer Schottwand, bei Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm nur diesen Abdeckungshalter verwenden, Verpackungseinheit 4 Stück.