ABB - Abd. XT2 4P RHE R OFFEN XLH50 PIRP2043

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001278C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 208 mm
Höhe - 26 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964731
Sonepar Artikelnummer
121263660
Hersteller Artikelnummer
1STQ001278C0000
Hersteller Typ
PIRP2043
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001278C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
208 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.002 kg


