ABB - Abdeck.-Halter 88 (ME=40St.) ED139P40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062734R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Höhe - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627340
Sonepar Artikelnummer
121304305
Hersteller Artikelnummer
2CPX062734R9999
Hersteller Typ
ED139P40
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062734R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
34.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.524 kg


