ABB - Abdeck SKII ZF-Mont T=225-350 TZ610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010505R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 100 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105053
Sonepar Artikelnummer
121305268
Hersteller Artikelnummer
2CPX010505R9999
Hersteller Typ
TZ610
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010505R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.073 kg


