ABB - Abdeck. XT2 3P L offen XLH50 PIAP2032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009524B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 158 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964809
Sonepar Artikelnummer
121266225
Hersteller Artikelnummer
1STQ009524B0000
Hersteller Typ
PIAP2032
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009524B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
158 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.661 kg


