ABB - Abdeck. XT4 4P R offen XLH50 PIAP4043

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009541B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 208 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964953
Sonepar Artikelnummer
121266240
Hersteller Artikelnummer
1STQ009541B0000
Hersteller Typ
PIAP4043
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009541B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
208 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.893 kg


