ABB - Abdeck. XT5 MOE R offen XLH50 PIMP5033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009530B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 258 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964861
Sonepar Artikelnummer
121266231
Hersteller Artikelnummer
1STQ009530B0000
Hersteller Typ
PIMP5033
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009530B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
258 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.143 kg


