ABB - Abdeck. XT5 RHE L OFFEN XLH50 PIRP5032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001269C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 602 mm
Höhe - 26 mm
Tiefe - 258 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964601
Sonepar Artikelnummer
121263653
Hersteller Artikelnummer
1STQ001269C0000
Hersteller Typ
PIRP5032
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001269C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
602 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
258 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.302 kg


