Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Abdeckgummi H 400mm PPRS0400

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckgummi H 400mm PPRS0400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008587A0000

  • Breite - 109.2 mm

  • Höhe - 343 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646795915

Sonepar Artikelnummer

121262942

Hersteller Artikelnummer

1STQ008587A0000

Hersteller Typ

PPRS0400

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008587A0000

Breite:

109.2 mm

Höhe:

343 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.125 kg

ABB Abdeckgummi PPRS0400, H 400 mm. Breiterer Gummi-Abdeckstreifen (H 400 mm) für ABB-Schaltschrankgehäuse, für größere Öffnungen und Spaltabdichtungen im ABB-Schranksystem.