Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Abdeckleist. Zählerf. T=350mm TZ614

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckleist. Zählerf. T=350mm TZ614

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010509R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617105091

Sonepar Artikelnummer

121305271

Hersteller Artikelnummer

2CPX010509R9999

Hersteller Typ

TZ614

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010509R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.055 kg

Abdeckleiste, unmontiert, für Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank, passend für TwinLine-W, Schranktiefe 350 mm.