Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Abdeckleiste Zählerf. T=225mm TZ612

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckleiste Zählerf. T=225mm TZ612

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010507R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617105077

Sonepar Artikelnummer

121305269

Hersteller Artikelnummer

2CPX010507R9999

Hersteller Typ

TZ612

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX010507R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.036 kg

Abdeckleiste, unmontiert, für Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank, passend für TwinLine-G, Schranktiefe 225 mm.