Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Abdeckplatte 46mm grau 213mm Breite

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckplatte 46mm grau 213mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHL5301904R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233060504

Sonepar Artikelnummer

120451469

Hersteller Artikelnummer

GHL5301904R0001

Hersteller Typ

SZ-BP1

Hersteller Artikel Nr.:

GHL5301904R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.033 kg

Blindplatten für Geräteabdeckungen mit Materialstärken von 1 bis 3mm. Breite: 1Modul = 17,5mm in der Farbe RAL7035 Grau bzw RAL 9001 Weiß