ABB - Abdeckprofil f.Sammelschienen ZB19P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062709R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617627098
Sonepar Artikelnummer
121304243
Hersteller Artikelnummer
2CPX062709R9999
Hersteller Typ
ZB19P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062709R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
3.128 kg


