ABB - Abdeckung 1 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031123R9999
Höhe - 296 mm
Breite - 306 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311232
Sonepar Artikelnummer
120544487
Hersteller Artikelnummer
2CPX031123R9999
Hersteller Typ
UZA612
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031123R9999
Höhe:
296 mm
Breite:
306 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
34 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.257 kg


