ABB - Abdeckung 12 PLE oben/unten Mistral 65 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1946A00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 243 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126100518
Sonepar Artikelnummer
120456718
Hersteller Artikelnummer
1SL1946A00
Hersteller Typ
1SL1946A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1946A00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
243 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
125 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg


