ABB - Abdeckung 18 PLE Mitte Mistral 65 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1947A00
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 352 mm
Breite in Teilungseinheiten - 18
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126102413
Sonepar Artikelnummer
120456719
Hersteller Artikelnummer
1SL1947A00
Hersteller Typ
1SL1947A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1947A00
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
352 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Höhe:
150 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg


