ABB - Abdeckung 2 R für UK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031124R9999
Höhe - 421 mm
Breite - 306 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311249
Sonepar Artikelnummer
120544488
Hersteller Artikelnummer
2CPX031124R9999
Hersteller Typ
UZA624
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031124R9999
Höhe:
421 mm
Breite:
306 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
34 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.333 kg


