ABB - Abdeckung Ausgänge XT2 4P PPXL0241A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005092M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 170 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646968531
Sonepar Artikelnummer
121265636
Hersteller Artikelnummer
1STQ005092M0000
Hersteller Typ
PPXL0241A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005092M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
170 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg


