Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Abdeckung C-Flansch Stahl

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckung C-Flansch Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SCA022277R6420

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6417019141046

Sonepar Artikelnummer

121303452

Hersteller Artikelnummer

1SCA022277R6420

Hersteller Typ

OEZXC0

Hersteller Artikel Nr.:

1SCA022277R6420

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.250 kg

OEZXC0 Abdeckung C-Flansch Stahl