ABB - Abdeckung f. Sa-Halter H200 PCCS0200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009605A0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 40 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646805737
Sonepar Artikelnummer
121260893
Hersteller Artikelnummer
1STQ009605A0000
Hersteller Typ
PCCS0200
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ009605A0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
40 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg


