ABB - Abdeckung f. Sa-Halter H200 PCCS0200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001559M0000
Ausführung - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646877666
Sonepar Artikelnummer
121261458
Hersteller Artikelnummer
1STQ001559M0000
Hersteller Typ
PCCS0200A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001559M0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.190 kg
ABB Abdeckung für Sammelschienen-Halter H 200 mm PCCS0200A. A-Variante des PCCS0200, Berührungsschutz-Abdeckelement für ABB-Sammelschienen-Halter (H 200 mm) in abweichender Systemkonfiguration.


