ABB - Abdeckung Makrolon XT2 4P PPXL0241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001700C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 170 mm
Höhe - 12 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646975768
Sonepar Artikelnummer
121263811
Hersteller Artikelnummer
1STQ001700C0000
Hersteller Typ
PPXL0241
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001700C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
170 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


