Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ABDECKUNG MAKROLON XT4 3P PPXL0430

ABB
kopierenkopieren
ABB - ABDECKUNG MAKROLON XT4 3P PPXL0430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008170B0000

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646926197

Sonepar Artikelnummer

121263143

Hersteller Artikelnummer

1STQ008170B0000

Hersteller Typ

PPXL0430

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008170B0000

Breite:

120 mm

Höhe:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

ABB Makrolon-Abdeckung PPXL0430, XT4, 3-polig. Transparente Makrolon-Berührungsschutzabdeckung für den Anschlussbereich des ABB-XT4-Leistungsschalters (3P), erhöhter Berührungsschutz bei Wartung und Inspektion durch klare Sicht auf spannungsführende Teile.