ABB - Abdeckung MX308LU AG308XU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX063193R9999
Höhe - 600 mm
Breite - 750 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617631934
Sonepar Artikelnummer
121304904
Hersteller Artikelnummer
2CPX063193R9999
Hersteller Typ
AG308XU
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX063193R9999
Höhe:
600 mm
Breite:
750 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
26.5 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.312 kg


