Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Abdeckung NH 2FB 185 mm EFM AG247

ABB
kopierenkopieren
ABB - Abdeckung NH 2FB 185 mm EFM AG247

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042191R9999

  • Höhe - 900 mm

  • Breite - 500 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617421917

Sonepar Artikelnummer

121304438

Hersteller Artikelnummer

2CPX042191R9999

Hersteller Typ

AG247

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042191R9999

Höhe:

900 mm

Breite:

500 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Tiefe:

26.5 mm

Scharnierend:

Nein

Schnellschließend:

Ja

Schutzart (IP):

IP2XC

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.695 kg

Abdeckung, Ausführung der Abdeckung mit Ausschnitt, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück