ABB - Abdeckung NH00-Ausschnitt ZBNHA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054348R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 125 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543480
Sonepar Artikelnummer
121305063
Hersteller Artikelnummer
2CPX054348R9999
Hersteller Typ
ZBNHA
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054348R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
125 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.014 kg


