ABB - Abdeckung Schalter 2FB E2.2 PPAG2503

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005190B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 750 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849779
Sonepar Artikelnummer
121260266
Hersteller Artikelnummer
1STQ005190B0000
Hersteller Typ
PPAG2503
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005190B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.680 kg


