ABB - Abdeckung Schalter 2FB T7/E1 AG2504

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043183R9999
Höhe - 750 mm
Breite - 500 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617431831
Sonepar Artikelnummer
121260192
Hersteller Artikelnummer
2CPX043183R9999
Hersteller Typ
AG2504
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043183R9999
Höhe:
750 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
50 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.212 kg


