ABB - Abdeckungs-Halter 1Satz li+re ED110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039320R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 36 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617393207
Sonepar Artikelnummer
121305450
Hersteller Artikelnummer
2CPX039320R9999
Hersteller Typ
ED110
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039320R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
36 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
91 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


