ABB - Abkühlblende für 90 min 1 FB Zubehör Brandschutz-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043431R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 398 mm
Länge - 200 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434313
Sonepar Artikelnummer
121259724
Hersteller Artikelnummer
2CPX043431R9999
Hersteller Typ
BKF11
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043431R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
398 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.000 kg


