ABB - Ableitblende E2.2 PPZX9271

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005098B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 200 mm
Höhe - 157 mm
Tiefe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646848833
Sonepar Artikelnummer
121259927
Hersteller Artikelnummer
1STQ005098B0000
Hersteller Typ
PPZX9271
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005098B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
200 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.747 kg


