ABB - Absenkbügel (für ZX520) ZX376P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX068617R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 82 mm
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617686170
Sonepar Artikelnummer
121307979
Hersteller Artikelnummer
2CPX068617R9999
Hersteller Typ
ZX376P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX068617R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
82 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.100 kg


